曜日別特売

フライス ターボミル用インサート XOMX16

フライス ターボミル用インサート XOMX16 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX16 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX16 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX16 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX16 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX16 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX16 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX16 - セコ・ツールズ・ジャパン

2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。

寸法W1(mm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
全41種類を絞り込む
トラスコ品番
41種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法S(mm)
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
寸法BS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80091316XOMX160508R-M09430-27895.915.40.82
26,100
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
80091325XOMX160516TR-M13430-44905.9815.41.62
26,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80091334XOMX160531TR-M13430-44425.9815.43.11.6
26,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80091350XOMX160504TR-ME11430-28055.9415.40.42
26,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80091359XOMX160512TR-ME11430-44875.9415.41.22
26,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80091368XOMX160516TR-ME11430-27585.9415.41.62
26,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80091377XOMX160520TR-ME11430-44195.9415.421.9
26,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80091395XOMX160508TR-ME11436-31645.9415.40.82
30,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80091404XOMX160508TR-ME11436-00135.9415.40.82
26,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80091420XOMX160508TR-ME11436-00065.9415.40.82
26,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80091429XOMX160508TR-ME11435-84805.9415.40.82
27,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80091438XOMX160520TR-ME11436-16255.9415.421.9
27,300
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
80091447XOMX160531TR-ME11435-84275.9315.43.11.6
30,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80091456XOMX160531TR-ME11435-84885.9315.43.11.6
26,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80091465XOMX160531TR-ME11435-68395.9315.43.11.6
27,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80091474XOMX160508TR-M13435-84155.9815.40.82
26,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80091490XOMX160508TR-M13435-68475.9815.40.82
26,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80091499XOMX160508TR-MD14436-32266.0115.40.82
26,100
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
80091508XOMX160508TR-MD14435-68556.0115.40.82
26,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80091517XOMX160504TR-ME11436-16145.9415.40.42
27,300
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
80091526XOMX160508TR-ME11435-84295.9415.40.82
27,300
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
80091544XOMX160512TR-ME11435-68325.9415.41.22
27,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80091560XOMX160516TR-ME11435-84875.9415.41.62
27,300
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
80091569XOMX160520TR-ME11435-69195.9415.421.9
27,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80091578XOMX160508TR-M13435-68595.9815.40.82
27,300
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
80091587XOMX160508TR-M13436-32155.9815.40.82
27,300
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
80091605XOMX160508TR-MD14436-16736.0115.40.82
27,300
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
80091630XOMX160524TR-ME11434-80165.9315.42.41.8
26,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80091639XOMX160540TR-ME11434-81225.9315.241.2
26,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80091648XOMX160550TR-ME11434-64625.561550.3
26,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80091657XOMX160563TR-ME11434-96035.314.66.30.2
26,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80091666XOMX160508R-M09434-80595.915.40.82
27,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80091675XOMX160508TR-M13434-80715.9815.40.82
26,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80091700XOMX160540TR-ME11434-80805.9315.241.2
27,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80091709XOMX160550TR-ME11434-96565.561550.3
27,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80091718XOMX160563TR-ME11434-65425.314.66.30.2
27,300
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
80091386XOMX160508TR-M13430-39125.9815.40.82
27,300
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
80091684XOMX160504TR-MD14434-80936.0115.40.42
26,600
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
80091535XOMX160508TR-ME11436-00175.9415.40.82
25,600
取扱い終了
80091596XOMX160508TR-M13436-15815.9815.40.82
25,600
取扱い終了
80091614XOMX160508TR-MD14436-31846.0115.40.82
25,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする