セコ・ツールズ・ジャパン
フライス ターボミル用インサート XOMX09
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法W1(mm)
6.35
寸法LE(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法S(mm)
材種
寸法RE(mm)
寸法BS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80090144
XOMX090312TR-ME06
430-3273
3.52
F40M
1.2
0.8
¥
22,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
80090160
XOMX090316TR-ME06
430-4435
3.45
F40M
1.6
0.4
¥
22,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
80090169
XOMX090308TR-M08
435-6935
3.65
F40M
0.8
0.4
¥
22,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80090178
XOMX090308TR-M08
436-3190
3.65
MP3000
0.8
0.4
¥
22,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80090187
XOMX090320TR-ME06
434-6539
3.39
F40M
2
0.6
¥
22,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80090196
XOMX090324TR-ME06
434-6434
3.37
F40M
2.4
0.2
¥
22,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80090205
XOMX090304TR-ME06
434-6438
3.65
F40M
0.4
0.8
¥
22,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80090214
XOMX090308TR-ME06
434-9625
3.65
F40M
0.8
0.4
¥
22,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80090230
XOMX090331TR-ME06
434-6458
3.21
F40M
3.1
0.02
¥
22,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください