曜日別特売

旋削 ねじ切り用インサート 16NR

旋削 ねじ切り用インサート 16NR - セコ・ツールズ・ジャパン

硬度鋳鉄における一般加工向け第一推奨ノンコート材種です。硬度350HB以上の焼入れ鋼にも適す。卓越した耐摩耗性と鋭い切れ刃を伴う超微粒子母材です。材

寸法L(mm)16.5材種H15RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)1.5内容量1箱(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8008164716NRAG60430-01670.08
6,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
8008165616NRG60430-01170.12
6,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする