曜日別特売

フライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1102・

フライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1102・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1102・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1102・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1102・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1102・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1102・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1102・ - セコ・ツールズ・ジャパン

非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。
R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります、インサートは最大4コーナー仕様です。

寸法L(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)11内容量1箱(10個)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80112928SNHQ110202TL4-M07434-1135F40M
33,700
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
80112937SNHQ110208TL4-M07436-3261F40M
33,700
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
80112946SNHQ110212TL4-M07433-9511F40M
33,700
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
80112955SNHQ110216TL4-M07433-9435F40M
33,700
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
80112964SNHQ110202TR4-M07433-9453F40M
33,700
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
80112980SNHQ110208TR4-M07434-2713F40M
33,700
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
80112989SNHQ110212TR4-M07434-2710F40M
33,700
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
80112998SNHQ110216TR4-M07434-2772F40M
33,700
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
80113007SNHQ110202EL4-E05434-2794H25
30,600
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
80113016SNHQ110202ER4-E05434-1185H25
30,600
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
80113025SNHQ110204TL4-M07433-9474F30M
30,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80113034SNHQ110204TR4-M07434-1207F30M
30,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80113050SNHQ110204TL4-M07434-2734F40M
33,700
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
80113059SNHQ110204TR4-M07434-2717F40M
33,700
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
80113068SNHQ110220TR4-M07434-1216F30M
30,600
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
80113077SNHQ110220TL4-M07434-4298F30M
30,600
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
80113086SNHQ110204TL4-M07434-2803MP2501
35,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
80113095SNHQ110204TR4-M07433-9491MP2501
35,200
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする