曜日別特売

フライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1203・

フライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1203・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1203・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1203・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1203・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1203・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1203・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1203・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.19用インサート SNHQ1203・ - セコ・ツールズ・ジャパン

非常に切削抵抗の少ないサイドカッター335.19用インサートです。
R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります、インサートは最大4コーナー仕様です。

寸法L(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80113287SNHQ120330ER2-M07433-9471F40M
35,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
80113296SNHQ120330EL2-M07433-9477F40M
35,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
80113305SNHQ120302TL4-M07434-2766F40M
35,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
80113314SNHQ120308TL4-M07433-9530F40M
35,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
80113330SNHQ120312TL4-M07434-1131F40M
35,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
80113339SNHQ120316TL4-M07433-9529F40M
35,800
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
80113348SNHQ120320TL4-M07434-1217F40M
35,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
80113357SNHQ120302TR4-M07434-2741F40M
35,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
80113366SNHQ120308TR4-M07434-2813F40M
35,800
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
80113375SNHQ120312TR4-M07433-9508F40M
35,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
80113384SNHQ120316TR4-M07434-1129F40M
35,800
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
80113400SNHQ120320TR4-M07434-2773F40M
35,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
80113409SNHQ120302EL4-E05436-3246H25
32,500
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
80113418SNHQ120302ER4-E05436-3259H25
32,500
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
80113427SNHQ120304TL4-M07434-2804F30M
32,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
80113436SNHQ120304TR4-M07434-1213F30M
32,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
80113445SNHQ120304TL4-M07433-9443F40M
35,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
80113454SNHQ120304TR4-M07433-9532F40M
35,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
80113470SNHQ120310TR4-M07434-1231F40M
35,800
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
80113479SNHQ120310TL4-M07433-9458F40M
35,800
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
80113488SNHQ120304TL4-M07434-2761MP2501
37,400
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
80113497SNHQ120304TR4-M07433-9519MP2501
37,400
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
80113506SNHQ120308TL4-M07434-1218MP2501
37,400
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
80113515SNHQ120308TR4-M07433-9510MP2501
37,400
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする