ESP32 PSRAM Timer Camera X (OV3660)

ESP32 PSRAM Timer Camera X (OV3660) - M5StackESP32 PSRAM Timer Camera X (OV3660) - M5StackESP32 PSRAM Timer Camera X (OV3660) - M5StackESP32 PSRAM Timer Camera X (OV3660) - M5StackESP32 PSRAM Timer Camera X (OV3660) - M5Stack

300万画素の高解像度イメージセンサを使用した、カメラ付きESP32マイコンモジュールです。
140mAhのバッテリーとリアルタイムクロック(RTC)を内蔵するため、スリープ機能とタイマーによる起動を組み合わせることで、待機電力を最小限に抑えてタイムラプス映像の撮影などを行うことができます。
LEGO互換ブロック連結用アダプタと、壁面用アタッチメント付き。
【セット内容】
Timer Camera X本体
LEGOアダプタ
壁面用アタッチメント(Wall/1515)
USBケーブル(Type A-C/20cm)

仕様【リアルタイムクロック(RTC)】BM8563寸法(mm)48(L)×24(W)×15(H)電源DC5V(USB Type-Cコネクタ)SoccorexESP32視野角66.5°内蔵RAM520KB RAM + 8MB PSRAM画素数300万出力形式RAW/RGB/YCbCrBluetooth4.2 (Bluetooth Low Energy対応)Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)イメージセンサーOV3660メモリ容量(MB)(フラッシュメモリ)4内容量1台
注意
※予告なく仕様が変わる場合があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80175910M5STACK-U082-X
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする