曜日別特売

ドローン

ドローン - Holytonドローン - Holytonドローン - Holytonドローン - Holytonドローン - Holytonドローン - Holytonドローン - Holytonドローン - Holyton
周波数2.4GHzモードモード1/2自由転換可(デフォルトモードはモード2)対象14歳以上内容量1台
注意
※子供がドローンを飛行させる場合であっても、法令を遵守し、第三者に迷惑をかけることなく安全に飛行させるよう心がける必要があります。
※保護者の方がルールや注意事項を子供に理解させ、子供に付き添って飛行させるなどの配慮が必要です。
※モーターを保護するため、バッテリーを交換する場合、機体を10分間休ませてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
本体寸法(mm)
本体質量(g)
機能
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80175639HT02機体×1、送信機×1、バッテリー×3、USBケーブル×2、予備プロペラ×4、プロペラガード×2、ドライバー×1、取り扱い説明書×1レッド115×80×45 mm約19高度維持、ワンキー離陸/着陸、モード切替、緊急停止、ヘッドレスモード、3Dフリップ、スピード切替、リターンモード
3,618
3,980(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年6月上旬
80175630D40本体×1、送信機×1、バッテリー×2、USBケーブル×1、予備プロペラ×2、プロペラガード×4、日本語マニュアル×1ブラック188×115×41mm(展開式)93×63×41mm(折り畳み式)70放り投げ飛行/ワンキー離陸、ジェスチャー撮影/音声制御、高速旋回、ホバリングモード、軌跡飛行モード、体感モード、3Dフリップ、3D VRモード、ヘッドレスモード
7,900
8,690(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
80175648HT02G機体×1、送信機×1、バッテリー×3、USBケーブル×2、予備プロペラ×4、プロペラガード×2、ドライバー×1、取り扱い説明書×1ゴールド115×80×45 mm約19高度維持、ワンキー離陸/着陸、モード切替、緊急停止、ヘッドレスモード、3Dフリップ、スピード切替、リターンモード
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
80175648HT02G80175639HT02HT02G ドローン Holyton 80175639ドローンHolyton1台
3,618
欠品中
税込3,980
色違い

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする