ドローン

ドローン - Holytonドローン - Holytonドローン - Holytonドローン - Holytonドローン - Holytonドローン - Holytonドローン - Holytonドローン - Holyton

【100g未満&登録申請不要】
本体重量が31gと軽量なので、国土交通省への登録申請が不要です。室内でも子供が安全に飛ばせるミニドローンです。
【全保護プロペラガード】
飛行中にお子様がプロペラで怪我をする心配がありません。墜落や高所から落下しても、機体を傷つけることなく、飛行の安全性を高めることができます。
【最大飛行時間24分】
モジュラーバッテリー3個付きやUSBケーブル2本セットで、充電時間を節約でき、長い待ち時間がありません。最大飛行時間は最大24分、飛行の楽しさを十分に楽しむことができます。
【低・中・高の3段速度切り替え】
低・中・高の3段変速で、あらゆるレベルの人が、さまざまな場所で、実際の状況に応じて速度を調整し、いつでもどこでも安全に離陸できるようにしました。
【放り投げ飛行/ワンキー着陸&高度維持】
上に投げるだけで簡単に離陸でき、ワンキーでゆっくり着陸も可能です。飛行中に手動で操作する必要がなく、気圧の変化を感知して自動的に安定した高度を保つため、小さなお子様や初心者の方でも操縦しやすい小型ドローンです。
【ヘッドレスモード】
飛行中、ヘッドレスモードでドローンの前後方向を考えずに飛行することで、コントロールがしやすくなるので、初心者やお子様の入門用として最適です。
【3Dフリップ&高速旋回】
3Dフリップボタンを押すだけで、ドローンを様々な方向へ360°宙返りできます。また、ワンキーでドローンをキレイに旋回させる機能を兼ね備え、様々なクールなゲームプレイやスタントパフォーマンスを見せることができます。

セット内容本体×1、送信機×1、バッテリー×3、充電ケーブル×2、予備プロペラ×4、プロペラ用具×1、ドライバー×1、取り扱い説明書×1材質ABS本体寸法(mm)92×80×32mm本体質量(g)31周波数2.4GHz電池【送信機】3×1.5V AAA電池(別売り)モードモード1/2自由転換可(デフォルトモード2)対象14歳以上充電方式パソコンのUSBポートまたは規格5V/0.5-2A以内のACアダプター操作距離40m(障害物なし、信号障害なし)飛行時間(分)24(バッテリー1個で8分間)内容量1台
注意
※子供がドローンを飛行させる場合であっても、法令を遵守し、第三者に迷惑をかけることなく安全に飛行させるよう心がける必要があります。
※保護者の方がルールや注意事項を子供に理解させ、子供に付き添って飛行させるなどの配慮が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
バッテリー
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80175578D11ホワイト約60分間(3.7V 390mAh)
4,527
4,980(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80175587D11-PKピンク3.7V 390mAh
4,527
4,980(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする