曜日別特売

ドローン

ドローン - Holytonドローン - Holytonドローン - Holytonドローン - Holytonドローン - Holytonドローン - Holytonドローン - Holytonドローン - Holyton
セット内容機体×1、送信機×1、バッテリー×3、USBケーブル×2、予備プロペラ×4、プロペラ用具×1、ドライバー×1、取り扱い説明書×1材質ABSブルー本体寸法(mm)82×90×27 mm本体質量(g)約33周波数2.4GHz機能手投げtakeoffモード、高速旋回モード、3Dフリップモード、ホバリングモード、高度維持、ワンキー離陸/着陸、障害物回避モード、モード切替、緊急停止、ヘッドレスモード、スピード切替バッテリー3.7V 250mAh電池【送信機】3x1.5V AAA電池(別売り)操作体感操作、送信機操作充電時間(分)約40モードモード1/2自由転換可(デフォルトモード2)対象14歳以上充電方式パソコンのUSBポートまたは規格5V/0.5-2A以内のACアダプター操作距離最大50~80メートル(障害物なし、干渉なし)飛行時間(分)約21分(バッテリー3個の合計)内容量1台
注意
※子供がドローンを飛行させる場合であっても、法令を遵守し、第三者に迷惑をかけることなく安全に飛行させるよう心がける必要があります。
※保護者の方がルールや注意事項を子供に理解させ、子供に付き添って飛行させるなどの配慮が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80175596HS330
5,355
5,891(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする