| 80175754 | HS210 | - | 機体×1、送信機×1、バッテリー×3、USB充電器×1、予備プロペラ×4、プロペラ用具×1、ドライバー×1、取り扱い説明書×1 | レッド | 80×80×30mm | 約21.8 | | |
|
| 20084219 | HS210【ワケあり】【ワケあり】 | ※理由あり(未使用・未開封) | 機体×1、送信機×1、バッテリー×3、USB充電器×1、予備プロペラ×4、プロペラ用具×1、ドライバー×1、取り扱い説明書×1 | レッド | 80×80×30mm | 約21.8 | | ¥4,900 | ¥3,998 アウトレット | ¥4,398(税込) |
| | 残り15点です |
| 80175806 | HS420-Red | - | 機体×1、送信機×1、バッテリー×3、予備プロペラ×4、充電ケーブル×2、ドライバー×1、プロペラ用具×1、日本語マニュアル×1 | 赤 | 84×90×34mm | 約31 | | | |
| 80175770 | HS210Pro | - | 機体×1、送信機×1、バッテリー×3、2in1USBケーブル×1、スマホホルダー×1、取り扱い説明書×1、収納ケース×1 | ブルー | 82×90×27mm | 約33 | | | |
| 80175788 | HS340 | - | 機体×1、送信機×1、バッテリー×2、USB充電ケーブル×2、プロペラ×4、プロペラガード×4、スマホホルダー×1、スマホホルダーカバー×1、ドライバー×1、取扱説明書×1 | ブラック | 173×180×38mm | 50 | | | |
| 80175797 | HS450-B | - | 機体×2、送信機×2、バッテリー×4、USB充電ケーブル×2、予備プロペラ×8、プロペラ用具×1、ドライバー×1、日本語マニュアル×1 | 赤、黄 | 83×89×39mm | 約35 | | | |