曜日別特売

ドローン

ドローン - Holy Stone
セット内容機体×1、送信機×1、バッテリー×3、プロペラガード×4、予備プロペラ×2、充電ケーブル×1、ドライバー×1、日本語説明書×1材質ABSブルーorグレー形式JPEG、AVI/MP4角度(°)【カメラレンズ】67本体寸法(mm)187×135×43mm(展開/プロペラガード無し)、93×63×43mm(折り畳み)本体質量(g)約75周波数2.4GHz機能手投げテイクオフ/ワンキー離陸/着陸、ヘッドレスモード、3Dフリップ、高度維持、スピード切替、操作モード切替、高速旋回、ホバリングモード、軌跡飛行モードバッテリー3.85V 730mAh電池【送信機】3×1.5V 単四乾電池(別売り)充電時間(分)約150(規格5V 2A以内のACアダプターをお勧め)モードモード1/2自由転換可(デフォルトモードはモード2)対象14歳以上画素数HD1920×1080P伝送距離(m)【画像】約30m(障害物なし、干渉なし)操作距離約40m(障害物なし、干渉なし)飛行時間(分)1個約13分(3個合計39分)内容量1台
注意
※子供がドローンを飛行させる場合であっても、法令を遵守し、第三者に迷惑をかけることなく安全に飛行させるよう心がける必要があります。
※保護者の方がルールや注意事項を子供に理解させ、子供に付き添って飛行させるなどの配慮が必要です。
※モーターを保護するため、バッテリーを交換する場合、機体を10分間休ませてください。
※飲酒後の飛行は禁止です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80175727HS430
8,173
8,990(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする