Holy Stone
ドローン
材質
ABS
色
ブラック
周波数
2.4GHz
モード
モード1/2自由転換可
対象
14歳以上
角度調節
-90~0°
内容量
1台
注意
※2022年6月20日より、100g以上の無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の登録が義務化されます。同日より、機体登録を行わなければ屋外を飛行させることはできませんのでご注意ください。詳しくは、国土交通省の「無人航空機登録ポータルサイト」あわせて「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」ご確認ください。
※飲酒後の飛行は禁止です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
寸法(mm)
本体質量(g)
機能
バッテリー
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80175858
HS440
機体×1、送信機×1、収納ケース×1、バッテリー×2、予備プロペラ×4、充電ケーブル×2、ドライバー×1、日本語説明書×1
289×195×59mm
約166
写真/録画、高度維持、ワンキー離陸/着陸、モード1/2切替、緊急停止、ヘッドレスモード、高速旋回モード、ホバリングモード、軌跡飛行モード、スピード切替
3.8V 1900mAh
¥
13,627
¥
14,990
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80175867
HS175D
機体×1、送信機×1、バッテリー×2、USBケーブル×2、予備プロペラ×4、取り扱い説明書×1、ドライバー×1
360×300×70mm
約215
GPS、写真/録画、高度維持、ワンキー離陸/着陸、フォローミーモード、ウェィポイントモード、オプティカルフロー、モード切替、緊急停止、ヘッドレスモード、リターンモード
7.6V 1700mAh
¥
25,445
¥
27,990
(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください