曜日別特売

ドローン

ドローン - Holy Stoneドローン - Holy Stoneドローン - Holy Stoneドローン - Holy Stoneドローン - Holy Stoneドローン - Holy Stone

ホーリーストーンの成人向け4Kカメラ搭載ドローン、HS175D、HS720E、HS700E、 GPS 4Kドローンに対応しています。
さらに、リモートID放送モジュールパーツは市場にある他のドローンとも適合します。
ホーリーストーンのリモートID放送モジュールパーツは、過充電、過放電保護、低温に対する保護機能を備えており、すべてのホーリーストーンドローンパイロットが安心して成人向け4Kカメラ搭載ドローンを飛行させることができます。

仕様【発信情報】リモートID製造番号、機体種類、経度、緯度、速度、鉛直速度、軌道方向、時間セット内容HSRID01外付型リモートID 本体 × 1、説明書 × 1、取り付け用粘着テープ × 1ブラック本体質量(g)13周波数2.4GHz充電時間1.5時間内容量1台
注意
※2022年6月20日以降航空法の規制対象として、100g以上の無人航空機(ドローン、ラジコン機など)に対して、登録制度が義務付けられました。登録には「機体への登録記号表示」と「リモートID機能」の搭載が必須となります。本製品はお手持ちのリモートID機能が無いドローン対して、「リモートID機能」を外付けで追加できる製品となっています。詳しくは、国土交通省の「無人航空機(ドローン・ラジコン機等) 登録ポータルサイト」をご覧ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80175745HSRID01
11,636
12,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする