M5Stack用環境光センサユニット (BH1750FVI-TR)

M5Stack用環境光センサユニット (BH1750FVI-TR) - M5StackM5Stack用環境光センサユニット (BH1750FVI-TR) - M5StackM5Stack用環境光センサユニット (BH1750FVI-TR) - M5StackM5Stack用環境光センサユニット (BH1750FVI-TR) - M5StackM5Stack用環境光センサユニット (BH1750FVI-TR) - M5StackM5Stack用環境光センサユニット (BH1750FVI-TR) - M5Stack

デジタル出力タイプの光センサ「BH1750FVI」を搭載したM5シリーズ用拡張ユニットです。
インターフェースはI2C。最大6万5535ルクスまでの広いレンジで測定可能。様々な用途のセンシングアプリケーションに最適です。
サンプルソフトウェアやセンサーのデータシート等はメーカー資料ページより取得できます。
【セット内容】
光センサユニット本体
HY2.0-4Pケーブル

用途M5シリーズ用拡張ユニット寸法(mm)32×24×8電源DC5Vセンサー【光】BH1750FVIA/D変換器【ビット幅】16ビットインターフェースPORTA/I2C(7bitアドレス:0x23)内容量1台
注意
※予告なく仕様が変わる場合があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80175937M5STACK-U136
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする