南榮工業
H4572普及版用片サイド換気用巻上げ機セット
菜園ハウスシリーズ用の片側巻上機です。
厚さ0.1mm農業用透明ビニール
蝶番式扉出入口(ビニール厚さ0.1mm)
用途
ハウス内の温度調節に便利です。
厚さ(mm)
ビニール:0.075
寸法(mm)
W:4500 × D:7200 × T:2700
サイズ
坪数:9.4坪
パイプ径(Φmm)
22
内容量
1台
注意
※個人宅への配送はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80176217
FH4572SMS
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
離島
数量1につき
¥
2,850
/
税込
¥
3,135