M5Stack用ディスプレイモジュール(HDMI出力)- 13.2

M5Stack用ディスプレイモジュール(HDMI出力)- 13.2 - M5StackM5Stack用ディスプレイモジュール(HDMI出力)- 13.2 - M5StackM5Stack用ディスプレイモジュール(HDMI出力)- 13.2 - M5StackM5Stack用ディスプレイモジュール(HDMI出力)- 13.2 - M5StackM5Stack用ディスプレイモジュール(HDMI出力)- 13.2 - M5Stack

HDMIコネクタによるデジタル映像音声出力機能を追加するためのM5Stack Coreシリーズ用拡張モジュールです。
HDMIの高速信号生成等の内部処理用プロセッサにはFPGAが使用されており、ユーザーは簡単な描画ライブラリを使用するだけで映像出力の操作ができます。
汎用のPC用モニターやTVなどのHDMI対応ディスプレイで表示することができるため、グラフィカルな表示を伴う様々なアプリケーションに適しています。

用途M5Stack Coreシリーズ用拡張モジュール寸法(mm)54×54×14.2質量(g)21.6電源DC9~24V (DCジャック経由)プロセッサー【映像・音声処理用】GW1NR-LV9QN88C6-I5 + LT8616SXB出力端子【映像】HDMI(I2Sオーディオ出力をサポート)映像出力24ビットカラー 最大1920x1080ドット(1080p)内容量1台
注意
※本製品は音声や映像の入力には対応しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80175964M5STACK-M126
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする