南榮工業
両サイド巻上機付きビニールハウス3654
菜園ハウスシリーズに巻上機がついて温度調整、換気が簡単になりました。
用途
大切な作物を秋・冬は保温して、春は育苗、梅雨時期は雨よけハウスとしてなどオールシーズン活躍します。
厚さ(mm)
ビニール:0.1
質量(kg)
83.8
パイプ径(Φmm)
22
本数
アーチ:8本
奥行(m)
5.4
ドア
一枚扉蝶番式
高さ(m)
2.4
間口(m)
3.6
内容量
1セット
注意
※個人宅への配送はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80176235
RSMH3654
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,150
/
税込
¥
7,865
沖縄地方
数量1につき
¥
7,150
/
税込
¥
7,865
離島
数量1につき
¥
10,800
/
税込
¥
11,880