Galaxy A55 5G 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 軽量 ストラップホール付 TPU

Galaxy A55 5G 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 軽量 ストラップホール付  TPU - LEPLUS NEXTGalaxy A55 5G 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 軽量 ストラップホール付  TPU - LEPLUS NEXTGalaxy A55 5G 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 軽量 ストラップホール付  TPU - LEPLUS NEXTGalaxy A55 5G 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 軽量 ストラップホール付  TPU - LEPLUS NEXTGalaxy A55 5G 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 軽量 ストラップホール付  TPU - LEPLUS NEXTGalaxy A55 5G 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 軽量 ストラップホール付  TPU - LEPLUS NEXTGalaxy A55 5G 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 軽量 ストラップホール付  TPU - LEPLUS NEXTGalaxy A55 5G 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 軽量 ストラップホール付  TPU - LEPLUS NEXT

【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、割れにくく軽量なPCのハイブリッドケース/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/ボタンや端子周りを保護する精密設計/ストラップホール搭載(側面)/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属/60日間交換保証付き(保証期間:2024/5/24~2026/5/30)

材質TPU+PC質量(g)43(本体)/102(パッケージ込)タイプケース対応機種Galaxy A55 5G SC-53E/SCG27/SM-A556E特性耐衝撃内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80176506LN-24SG3VMFWHミルクホワイト
2,120
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
80176515LN-24SG3VMFGYダークグレー
2,120
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
80176524LN-24SG3VMFGGグレージュ
2,120
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
80176540LN-24SG3VMFLGYライトグレー
2,120
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする