曜日別特売

Galaxy A55 5G 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 ストラップホール付 TPU

Galaxy A55 5G 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 ストラップホール付 TPU - LEPLUS NEXTGalaxy A55 5G 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 ストラップホール付 TPU - LEPLUS NEXTGalaxy A55 5G 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 ストラップホール付 TPU - LEPLUS NEXTGalaxy A55 5G 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 ストラップホール付 TPU - LEPLUS NEXTGalaxy A55 5G 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 ストラップホール付 TPU - LEPLUS NEXTGalaxy A55 5G 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 ストラップホール付 TPU - LEPLUS NEXTGalaxy A55 5G 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 ストラップホール付 TPU - LEPLUS NEXT

【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載

材質TPU+PCクリア質量(g)35(本体)/80(パッケージ込)タイプケース対応機種Galaxy A55 5G SC-53E/SCG27/SM-A556E特性耐傷・耐衝撃内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80176497LN-24SG3CTHCL
1,580
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする