三商
ガラス広口規格瓶
材質
本体:ソーダガラス、キャップ:P.P、中栓:PE
容量(mL)
134
質量(g)
95
全高(mm)
95.5
口内径(Φmm)
31.9
胴径(Φmm)
51.5
内容量
1箱(120本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80177075
No.11K 茶
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください