曜日別特売

ペダル踏力・ハンドフォース測定計

ペダル踏力・ハンドフォース測定計 - アミッタリペダル踏力・ハンドフォース測定計 - アミッタリペダル踏力・ハンドフォース測定計 - アミッタリペダル踏力・ハンドフォース測定計 - アミッタリ

ペダル踏力・ハンドフォース測定計
本機器は様々な自動車のブレーキペダル踏力値と試験装置の駐車に必要なブレーキ力値を測定する為に使用します。
非常に取り扱い易い設計となっており、自動車、農業機械工場、自動車の総合性能試験、科学研究部門、道路交通部門、農業機械安全監督部門など様々な場面において活躍する理想的な試験機/教育機器です。
高精度、高分解能
デジタル表示 ※推測や読取エラーを防ぎます
3つの単位測定(N、kgf、Lbf)
ピーク値ホールド機能付き
アルカリ電池駆動(又はDC5V)

付属品取扱説明書、ペダルフォースセンサー、ハンドブレーキフォースセンサー、キャリーケース寸法(mm)本体:211×80×36容量100kg、±1000N、±220Lbf質量(g)390タイプ安全荷重:150%FS(110%の時点で警告ブザー音有り)電源単三電池×2本、又は DC5V電源測定項目ピーク測定、リアルアイム測定精度±0.5%FS±1桁分解能0.01kgf、0.1N、0.1Lbf単位kgf、N、Lbfディスプレイ4桁LCDディスプレイ(上下2方向のリバーシブル)使用温湿度範囲0~40℃、<80%使用環境周囲に震源や腐食性媒体が無い事内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80176804FG-104PB
62,000
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,800/税込¥1,980
北海道地方数量1につき¥2,020/税込¥2,222
沖縄地方数量1につき¥2,160/税込¥2,376
離島数量1につき¥2,160/税込¥2,376
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする