フローメーター

フローメーター - アミッタリフローメーター - アミッタリフローメーター - アミッタリフローメーター - アミッタリフローメーター - アミッタリフローメーター - アミッタリフローメーター - アミッタリ

フローメーター/流速計
持運びに便利なポータブル流速(量)計です。
水文局、工場や鉱山、環境保護監視ステーション、農地の灌漑・排水、水文地質調査や開水路など、水流速度を計測する為に設計されています。
汚水環境でもテスト可能
シンプル構造、軽量、持運び便利
省エネ
高度な自動化、安定性と信頼性
高温回転スラリーに準拠した、新しいタイプのポータブル流速計

仕様公式:V=KN/T+C (m/s)タイプ【計器】K: 0.0500、 C: 0.0100使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)外部:5電源単四電池×4本本体寸法(mm)70×140×30測定方法ポール位置測定測定対象液体測定流体液体測定誤差0.015LCD仕様液晶ディスプレイバックライトLEDバックライト内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80176820FM-210V5速度:FM-210V5(0.01-5.00 m/s)
70,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80176829FM-210V10速度:FM-210V10(0.01-10.00 m/s)
120,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,800/税込¥1,980
北海道地方数量1につき¥2,020/税込¥2,222
沖縄地方数量1につき¥2,160/税込¥2,376
離島数量1につき¥2,160/税込¥2,376
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする