曜日別特売

宅配ビニール袋 A2サイズ・特大A2

宅配ビニール袋 A2サイズ・特大A2 - ユニファイン宅配ビニール袋 A2サイズ・特大A2 - ユニファイン宅配ビニール袋 A2サイズ・特大A2 - ユニファイン宅配ビニール袋 A2サイズ・特大A2 - ユニファイン宅配ビニール袋 A2サイズ・特大A2 - ユニファイン宅配ビニール袋 A2サイズ・特大A2 - ユニファイン

宅配ビニール袋は、3層構造の突き刺しや破れに強い、薄くて丈夫でコストパフォーマンスに優れた梱包資材です。軽量でも耐久性、防水性があり輸送中の損傷や破損を防ぎます。LDPE素材は柔軟性もあり、さまざまな形状やサイズの商品に対応できます。

用途薄くて丈夫でコスパの良い発送梱包資材をお探しの方に。仕様3層フィルム、封かんテープ(ホットメルト糊)質量(kg)10.54(1梱包)表・白/裏・黒高さ(mm)600入数(枚)300(30枚×10冊)(1箱)横(mm)450ベロ部分(mm)60内容量1箱(30枚×10冊)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80176935THP6W04
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥200/税込¥220
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする