曜日別特売

ハニカムクッションペーパー 30cm×40M

ハニカムクッションペーパー 30cm×40M - ユニファインハニカムクッションペーパー 30cm×40M - ユニファインハニカムクッションペーパー 30cm×40M - ユニファインハニカムクッションペーパー 30cm×40M - ユニファインハニカムクッションペーパー 30cm×40M - ユニファイン

ハニカムクッションペーパーは、引っ張ってい広げるだけで緩衝材になるハニカム構造のクラフト紙です。ロール状のハニカムクッションペーパーは保管スペースが少なく、大きめの包装もできるので多用途で使用出来ます。

用途お洒落でエコなイメージの紙製緩衝材。企業のイメージアップに。仕様シュリンクフィルム個包装質量(kg)1.1(1梱包)長さ(m)40横(mm)300入数1巻(1箱)内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80176847UF-HRK8B30
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥200/税込¥220
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする