厚紙封筒 A4・角2 エコノミータイプ コートボール紙 250g/m2
厚紙封筒 エコノミータイプ コートボール紙は、折り曲げに強く、中身を傷つけにくいことが特徴の厚紙製の封筒です。白くコーティングされた滑らかな表面は、ラベルなどが貼り付けやすくメール便等の発送に適しています。
用途重要な書類の送付や保管や、環境に配慮した発送梱包資材の選択肢に。
仕様開封ジッパー、封かんテープ(ホットメルト糊)
質量(kg)5(1梱包)
色白
高さ(mm)240
入数(枚)100(1箱)
横(mm)332
ベロ部分(mm)50
内容量1箱(100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 200 / 税込 ¥ 220 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |