厚紙封筒 A5・DVD エコノミータイプ コートボール紙 250g/m2

厚紙封筒 A5・DVD エコノミータイプ コートボール紙 250g/m2 - ユニファイン厚紙封筒 A5・DVD エコノミータイプ コートボール紙 250g/m2 - ユニファイン厚紙封筒 A5・DVD エコノミータイプ コートボール紙 250g/m2 - ユニファイン厚紙封筒 A5・DVD エコノミータイプ コートボール紙 250g/m2 - ユニファイン厚紙封筒 A5・DVD エコノミータイプ コートボール紙 250g/m2 - ユニファイン

厚紙封筒 エコノミータイプ コートボール紙は、折り曲げに強く、中身を傷つけにくいことが特徴の厚紙製の封筒です。白くコーティングされた滑らかな表面は、ラベルなどが貼り付けやすくメール便等の発送に適しています。

用途重要な書類の送付や保管や、環境に配慮した発送梱包資材の選択肢に。仕様開封ジッパー、封かんテープ(ホットメルト糊)質量(kg)14(1梱包)高さ(mm)242入数(枚)500(1箱)横(mm)187ベロ部分(mm)45内容量1箱(500枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80176856AFC2W03
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥200/税込¥220
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする