厚紙封筒 B5・ネコポス 未晒しクラフト紙

厚紙封筒 B5・ネコポス 未晒しクラフト紙 - ユニファイン厚紙封筒 B5・ネコポス 未晒しクラフト紙 - ユニファイン厚紙封筒 B5・ネコポス 未晒しクラフト紙 - ユニファイン厚紙封筒 B5・ネコポス 未晒しクラフト紙 - ユニファイン厚紙封筒 B5・ネコポス 未晒しクラフト紙 - ユニファイン厚紙封筒 B5・ネコポス 未晒しクラフト紙 - ユニファイン

厚紙封筒 B5・ネコポス 未晒しクラフト紙は、ナチュラルな印象でオリジナリティの演出に最適な厚紙封筒です。未晒しクラフト紙は比較的強度があり、折り曲げに強く、中身を傷つけにくいのでビジネス文書の発送やドキュメントの保管にも適しています。

用途ナチュラルな印象で企業イメージの向上に。オリジナリティを演出したい方に。仕様開封ジッパー、封かんテープ(ホットメルト糊)寸法(mm)横310×高さ220×ベロ50入数(枚)200(1箱)内容量1箱(200枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80176890UF-AFK3B0410.8(1梱包)330(g/m2)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80176874UF-AFK2B047.32(1梱包)250(g/m2)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする