ユニファイン
PEクッション封筒 3層小粒クッション
PEクッション封筒は、小粒3層エアクッションを使用した、薄型のクッション封筒です。表面フィルムはしなやかでは張りがありラベルの貼付もしやすく、包装と梱包が同時に完了するので作業効率の改善をはかります。
用途
分別不要なPE製の内側にエアー緩衝材がついたクッション封筒。過剰梱包を抑制してCO2排出削減に。
仕様
封緘テープ(ホットメルト糊)
色
白
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(kg)
サイズ
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80177030
UF-CFP8W06
1箱(200枚)
横280×高さ380×ベロ50
7.43(1梱包)
B4サイズ
200(1箱)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80176987
CFP8W03
1箱(400枚)
横190×高さ260×ベロ45
8.3(1梱包)
DVDサイズ
400(1箱)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80176996
CFP8W04
1箱(400枚)
横310×高さ220×ベロ50
10.24(1梱包)
ネコポスサイズ
400(1箱)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80177005
CFP8W44
1箱(200枚)
横310×高さ220×ベロ50
5.12(1梱包)
ネコポスサイズ
200(1箱)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80177014
CFP8W05
1箱(400枚)
横340×高さ240×ベロ50
12(1梱包)
A4サイズ
400(1箱)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。