おはなスポンジ

おはなスポンジ - マーナおはなスポンジ - マーナおはなスポンジ - マーナ
(1件のレビュー)

半分に折りやすいお花の形のキッチンスポンジ。
薄めなので半分に折りやすく、お皿をはさんで洗えて乾きも早くラクラク!
カラフルなおはな型のスポンジで皿洗いも楽しくなります。

材質スポンジ:ポリウレタン、不織布:ナイロン質量(g)10温度(℃)耐熱・耐冷:70寸法(cm)10.7×11.7×2.7内容量1個
注意
※傷つきやすいものにはナイロン不織布面のご使用をお避けください。
※食器・調理器具などの台所用品以外のものへのご使用はお避けください。
※使い方によりスポンジが反ることがありますが、ご使用には差しつかえありません。
※塩素系漂白剤のご使用はお避けください。
※70℃以上の熱湯でのご使用はお避けください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80179078K364Oオレンジ
280
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
80179087K364Gグリーン
280
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
80179096K364DPディープピンク
280
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80179078
2024-07-31
用途: キッチン
製造業

定番で使用してます、モノタロウで購入できるので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする