ぬいぐるみに取り付け、あたたかい光で絵本を照らすライトです。
お子様の大切なぬいぐるみに付けられます。
暖かい電球色の光で絵本を照らし、おやすみ前の心地よい時間を演出します。
シリコーンカバーで、ぬいぐるみと一緒に抱きしめても、ふっくら。
・本体裏面にあるボタンを押すとライトがつきます。
点灯開始後、30分で自動消灯します。
・電球色のあたたかい光で絵本を照らし、おやすみ前の心地よい時間を演出します。
30ルクス以下※の暖色系の明かりで眠りを妨げません。
※ライトから30cm(垂直方向)の距離で計測した場合
・強い力がかかると外れる安全ロック付きで、安心してお使いいただけます。
・ギフトにも適した絵本のようなパッケージ。
※対応ぬいぐるみサイズ 首回り約15~25cm
※光源:0.5W電球色LED
※電源:単4形アルカリ乾電池×3個(電池別売)
※実用点灯時間:約20時間(国内メーカーアルカリ乾電池使用の場合)
※明るさ:約9.5lm