ワイズ
ズレにくい消臭タンスシートグレージュ
下からの湿気や汚れを防ぎます
材質
ポリエチレン
高さ(mm)
1
質量(g)
74
縦(mm)
400
横(mm)
3600
耐熱温度(℃)
約60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80177897
ー
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください