錺技研
真鍮メッキ上敷鋲
じゅうたんやカーペットを固定するために使用される鋲です。
材質
鉄
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
2
寸法d(mm)
1.24
寸法D(mm)
11
仕上
鉄真鍮メッキ
内容量
1箱(300本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80178938
#433
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください