錺技研
正銅格子鋲
飾鋲として使用されることが多い鋲です。
材質
銅
仕上
正銅
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80178710
#201
1箱(2000本)
10
2.7
1.24
7
7×10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80178719
#202
1箱(2000本)
13
2.7
1.24
7
7×13
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80178728
#203
1箱(1000本)
16
2.7
1.24
7
7×16
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80178737
#204
1箱(1000本)
19
2.7
1.24
7
7×19
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80178746
#205
1箱(1000本)
25
2.7
1.24
7
7×25
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80178755
#206
1箱(1000本)
32
3
1.6
10
10×32
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80178764
#207
1箱(1000本)
36
3
1.6
10
10×36
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください