錺技研
正真鍮格子鋲
飾鋲として使用されることが多い鋲です。
材質
真鍮
仕上
正真鍮
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80178780
#211
1箱(2000本)
10
2.7
1.24
7
7×10
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80178789
#212
1箱(2000本)
13
2.7
1.24
7
7×13
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
80178798
#213
1箱(1000本)
16
2.7
1.24
7
7×16
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80178807
#214
1箱(1000本)
19
2.7
1.24
7
7×19
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80178816
#215
1箱(1000本)
25
2.7
1.24
7
7×25
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80178825
#216
1箱(1000本)
32
3
1.6
10
10×32
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80178834
#217
1箱(1000本)
36
3
1.6
10
10×36
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください