錺技研
黒太鼓鋲
太鼓の皮張り、椅子の表布を張るためや釘隠し・門扉の飾鋲としても使用される鋲です。
材質
鉄
仕上
鉄黒塗
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80178606
#161
1箱(1000本)
14
3
1.25
9
9×14
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80178615
#162
1箱(1000本)
16
3.5
1.47
11
11×16
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
80178624
#163
1箱(1000本)
19
4.5
1.72
13
13×19
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80178640
#164
1箱(500本)
22
5.5
1.72
16
16×22
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80178649
#165
1箱(400本)
25
6.5
2
19
19×25
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80178658
#166
1箱(200本)
30
8
2.4
23.5
24×30
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
80178667
#167
1箱(50本)
40
10
3
30
30×40
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
80178676
#168
1箱(30本)
40
11
3
35
35×40
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80178685
#169
1箱(20本)
50
14
3.8
40
40×50
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80178694
#170
1箱(10本)
50
17
3.8
50
50×50
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください