錺技研
黒格子鋲
飾鋲として使用されることが多い鋲です。
材質
鉄
仕上
鉄黒塗
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80178850
#261
1箱(2000本)
10
2.7
1.24
7
7×10
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80178859
#262
1箱(2000本)
13
2.7
1.24
7
7×13
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80178868
#263
1箱(1000本)
16
2.7
1.24
7
7×16
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80178877
#264
1箱(1000本)
19
2.5
1.24
8
8×19
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80178886
#265
1箱(1000本)
25
2.5
1.24
8
8×25
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80178895
#266
1箱(1000本)
32
3
1.72
10
10×32
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80178904
#267
1箱(1000本)
36
3
1.72
10
10×36
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください