錺技研
正真鍮太鼓鋲
太鼓の皮張り、椅子の表布を張るためや釘隠し・門扉の飾鋲としても使用される鋲です。
材質
真鍮
仕上
正真鍮
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80178509
#111
1箱(1000本)
14
3
1.24
9
9×14
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80178518
#112
1箱(1000本)
16
3.5
1.47
11
11×16
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
80178527
#113
1箱(1000本)
19
4.5
1.6
13
13×19
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80178536
#114
1箱(500本)
22
5.5
1.6
16
16×22
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80178545
#115
1箱(400本)
25
6.5
1.8
19
19×25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80178554
#116
1箱(200本)
30
8
2.3
23.5
24×30
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80178570
#117
1箱(50本)
40
10
3
30
30×40
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
80178579
#118
1箱(30本)
40
11
3
35
35×40
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80178588
#119
1箱(20本)
50
14
3.8
40
40×50
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80178597
#120
1箱(10本)
50
17
3.8
50
50×50
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください