錺技研
正銅太鼓鋲
太鼓の皮張り、椅子の表布を張るためや釘隠し・門扉の飾鋲としても使用される鋲です。
材質
銅
仕上
正銅
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80178405
#101
1箱(1000本)
14
3
1.24
9
9×14
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
80178414
#102
1箱(1000本)
16
3.5
1.47
10.5
11×16
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80178430
#103
1箱(1000本)
19
4.5
1.6
13
13×19
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80178439
#104
1箱(500本)
22
5.5
1.6
16
16×22
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80178448
#105
1箱(400本)
25
6.5
1.8
19
19×25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
80178457
#106
1箱(200本)
30
8
2.3
23.5
24×30
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80178466
#107
1箱(50本)
40
10
3
30
30×40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80178475
#108
1箱(30本)
40
11
3
35
35×40
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80178484
#109
1箱(20本)
50
14
3.8
40
40×50
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80178500
#110
1箱(10本)
50
17
3.8
50
50×50
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください