曜日別特売

厨房用洗剤 FINER ONE(ファイナーワン)

厨房用洗剤 FINER ONE(ファイナーワン) - 廣瀬無線電機厨房用洗剤 FINER ONE(ファイナーワン) - 廣瀬無線電機厨房用洗剤 FINER ONE(ファイナーワン) - 廣瀬無線電機厨房用洗剤 FINER ONE(ファイナーワン) - 廣瀬無線電機

厨房用洗剤FINER ONE(ファイナーワン)は天然由来の界面活性剤と精製水を主成分とし、独自の製法によってつくられた油洗浄剤です。通常20~80%程度含まれる界面活性剤の使用を2%以下に抑えることで泡切れがよく、節水効果も高めます。また、天然ヤシ油系界面活性剤を採用しているため、人や環境に優しく手荒れもしにくくなっております。
野菜・調理器具や食器・床や換気扇の掃除まで厨房全ての洗浄に使用ができ、普段使いいただくだけで配管やグリストラップ等の洗浄効果も上がります。

仕様生分解率:99%以上寸法(mm)4L容器:幅214×奥行125×高さ246、外箱:幅450×奥行125×高さ246質量(kg)17(4本)容量(L)16(4L×4本)pH値水素イオン濃度:7.0(中性)主成分界面活性剤、セラミック水使用例洗浄例:野菜・調理器具・食器・床掃除・換気扇(洗浄液がシンクから排水管に流れることにより排水管やグリストラップへの洗浄効果が期待できます)特性油:微細化界面活性剤(%)2(ヤシ油脂肪酸、非イオン系界面活性剤)繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(4L×4本)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80178335FO-KD04x4(16L)
オープン
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする