オーエ
Arao!せんたくブーツ
筒型のジャンボサイズなので、大物洗いやまとめ洗いに便利です
材質
(ネット)ポリエステル
サイズ
フリーサイズ(約24~26cm)
高さ(mm)
110
質量(g)
250
縦(mm)
335
横(mm)
280
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80177949
84020
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください