オーエ
ML筒型ガードネット40×55cm
さわりたくない汚れやゴミをすくい取る
材質
(柄)ポリプロピレン、(ネット)ポリエステル、(吸盤)塩化ビニル樹脂、(吸盤フック)ポリプロピレン
高さ(mm)
30
質量(g)
100
縦(mm)
240
横(mm)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80177976
86028
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください