オーエ
ML角型ガードネット40×50cm
すべりにくく、やわらかい素材ではきやすい
材質
EVA樹脂
高さ(mm)
20
質量(g)
54
縦(mm)
240
横(mm)
145
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80177967
86021
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください