オーエ
ML丸型ガードネット特大40cm
両方向で洗える2種類のブラシ。
材質
(柄)ポリプロピレン、(毛)ポリプロピレン
高さ(mm)
25
質量(g)
68
縦(mm)
240
横(mm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80177985
86027
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください