曜日別特売

Tジャケットビッグクリップ4210本セット

Tジャケットビッグクリップ4210本セット - シンコハンガーTジャケットビッグクリップ4210本セット - シンコハンガー

スーツやボトムスの形をきれいに保ちながらビッグクリップでしっかりキャッチ。肩幅42cm

材質本体・下棒/ポリプロピレン クリップ/ハイインパクトスチロール・ポリエチレン フック・バネ/鉄・クロームメッキホワイト高さ(mm)290質量(g)179縦(mm)35横(mm)420内容量1個(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80178317
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする