曜日別特売

F-Fit形態安定シャツ用ハンガー2本組

F-Fit形態安定シャツ用ハンガー2本組 - シンコハンガーF-Fit形態安定シャツ用ハンガー2本組 - シンコハンガーF-Fit形態安定シャツ用ハンガー2本組 - シンコハンガーF-Fit形態安定シャツ用ハンガー2本組 - シンコハンガー

襟の形をしっかりホールドし肩幅がスライドするハンガー

材質本体・フック・アーム/ポリプロピレンブラック高さ(mm)195質量(g)130縦(mm)21横(mm)400-520内容量1個(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80178290
オープン
749
824(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする