曜日別特売

S&Fジャケットクリップ40

S&Fジャケットクリップ40 - シンコハンガーS&Fジャケットクリップ40 - シンコハンガーS&Fジャケットクリップ40 - シンコハンガーS&Fジャケットクリップ40 - シンコハンガーS&Fジャケットクリップ40 - シンコハンガーS&Fジャケットクリップ40 - シンコハンガー

幅40cmと少し小さめのプラスチック製ジャケットハンガー

材質本体・下棒/ポリプロピレン クリップ/ハイインパクトスチロール・ゴム質樹脂 フック/鉄・クロームメッキ 肩滑り止め/改質合成ゴムブラック高さ(mm)295質量(g)151縦(mm)50横(mm)400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80178256
オープン
519
571(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする