曜日別特売

ポゼフック2個入(吸着シート)

ポゼフック2個入(吸着シート) - アスベルポゼフック2個入(吸着シート) - アスベル

しっかり固定、位置変え自在な強力吸着タイプ。いろいろな小物や調理器具が掛けられるキッチンフック吸着シート2個組

材質本体=ABS樹脂、吸着シート=PET/PCホワイト高さ(mm)37質量(g)21耐荷重(kg)1縦(mm)58横(mm)57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80178037A4107
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする