曜日別特売

18-8 広巾ざる寸胴型(11メッシュ)

18-8 広巾ざる寸胴型(11メッシュ) - SUGICO(スギコ)18-8 広巾ざる寸胴型(11メッシュ) - SUGICO(スギコ)

変形しにくい形状です。

材質18-8ステンレス(SUS304)線径(mm)0.5内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
取手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8017920935cm 8升 取手付Φ350×101×H245あり
19,100
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
8017921837.5cm 1斗 取手付Φ375×101×H255あり
21,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
8017922740cm 1斗5升 取手付Φ400×120×H290あり
24,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
8017923643cm 2斗 取手付Φ430×120×H320あり
24,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
8017917527.5cm 3升Φ275×101×H210なし
8,500
取扱い終了
返品不可
8017918430cm 5升Φ300×101×H213なし
10,500
取扱い終了
返品不可
8017920033cm 6升Φ330×101×H215なし
11,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする