MS633 Bluetooth接続 QRコード読み取り対応ウェアラブル二次元リングスキャナ

MS633 Bluetooth接続 QRコード読み取り対応ウェアラブル二次元リングスキャナ - unitechMS633 Bluetooth接続 QRコード読み取り対応ウェアラブル二次元リングスキャナ - unitechMS633 Bluetooth接続 QRコード読み取り対応ウェアラブル二次元リングスキャナ - unitechMS633 Bluetooth接続 QRコード読み取り対応ウェアラブル二次元リングスキャナ - unitechMS633 Bluetooth接続 QRコード読み取り対応ウェアラブル二次元リングスキャナ - unitechMS633 Bluetooth接続 QRコード読み取り対応ウェアラブル二次元リングスキャナ - unitechMS633 Bluetooth接続 QRコード読み取り対応ウェアラブル二次元リングスキャナ - unitech

MS633は重量がわずか56g、一本指での装着が可能となりました。高性能Bluetoothモジュール搭載(通信距離最大50m)。HID/SPP両方のBluetoothプロファイルによる接続をサポートし、最大9時間の連続駆動が可能です。バッテリはワンタッチで交換できます。充電用USBケーブル付属。

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容MS633 スキャナ本体、600mAh バッテリ、フィンガーホルダー、USB タイプ-C ケーブル、クイックガイド質量(g)MS633:56角度(°)スキュー±60、ピッチ±60、ロール360センサーMS633: CMOS イメージャー (1280×960ピクセル)照準緑色レーザー照明MS633: 1 暖白色 LED、MS633 LR: 2 暖白色 LEDインターフェースUSB タイプ-C(USB HID キーボード、USB VCP (仮想COMポート)相対湿度5%から85% (結露無いこと)寿命スイッチ50万回視野角MS633: 44.5°水平、33.5°垂直、MS633 LR: 37°水平、21°垂直通信距離50m以内(見通し距離)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)MS633:64.8×34.5×24.7、MS633 LR: 70.0×36.4×28.4保存温度範囲(℃)-10~50充電時間(時間)2動作時間9時間バッテリー容量(mAh)600照度(Lux)周囲光最大107639(直射日光)プロトコルBluetooth(R) HID キーボード/SPP および BLERoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/TELEC/NCC/BSMIインジケータLED、 ブザー、 バイブレーション動作温度範囲(℃)-10~50商品タイプウェアラブルESD保護4K コンタクト、8K エアー、テスト後正常動作落下耐久(m)落下テスト:1.5高からコンクリートへの落下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80177836MS633-DUBU00-SG
オープン
35,980
39,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする