曜日別特売

充電式 護衛さんライト ニュアンスブルー

充電式 護衛さんライト ニュアンスブルー - ムサシ充電式 護衛さんライト ニュアンスブルー - ムサシ充電式 護衛さんライト ニュアンスブルー - ムサシ充電式 護衛さんライト ニュアンスブルー - ムサシ充電式 護衛さんライト ニュアンスブルー - ムサシ充電式 護衛さんライト ニュアンスブルー - ムサシ充電式 護衛さんライト ニュアンスブルー - ムサシ充電式 護衛さんライト ニュアンスブルー - ムサシ
(1件のレビュー)

屋内屋外どちらでも使える充電式ライト。
ギュッとつかんで離さない安心設計。
分厚いダウンもラクラクつかめる、しっかりグリップ。すべり止めは丸い形状で衣服を傷めにくい。
ライト角度・自由自在。
明るさ2段階。
ふんわり点滅。

用途ウォーキング・通勤・ペットの散歩・子育てのサポート・もしもの備えに。ニュアンスブルー本体質量(g)約20電球0.5W LED(設計寿命4万時間)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/190mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×31×34バッテリー容量(Ah)0.19充電時間(時間)2(充電中/赤点灯、充電完了/緑点灯)充放電回数(回)500USB規格Type-C内容量1個
注意
※USB充電器は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80182377WRC-12NB
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-03
用途: 防犯用
運輸・通信業

ライトと本体を仮止めしているゲル状の接着剤が強力過ぎて取りづらい。ニュアンスブルーがグレーにしか見えない。本体がコンパクトなのは良いが丸っこ過ぎて取り落としそうになる(引っ掛かりが無いので指が滑る)…のがマイナスですが、明るさは十分あり夜道でも目立ってくれそうで、反射材つきのタスキ並みの効果は期待出来そうです。本来の用途からは外れますが、バッグの内ポケットに取り付けると中が見やすくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする